旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22144702
KFL000C
11.5
15.5
5.5
5.5
22
6
14
60
45
36
7
4
10
¥
2,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144718
KFL001C
11.5
16
5.5
5.5
22
5
14.5
63
48
38
7
4
12
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144727
KFL002C
13
18.5
6.5
6.5
24
4
16.5
67
53
42
7
4.5
15
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144736
KFL003C
14
19.5
7
7
26
5
17.5
71
56
46
7
5
17
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144745
KFL004C
16
23
8
8
31
6
21
90
71
55
10
6
20
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144754
KFL005C
16
24.5
8
8
32
6
22.5
95
75
60
10
6
25
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
22144763
KFL006C
18
27
9
9
34
6
24.5
112
85
70
13
6.5
30
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方