曜日別特売

テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニット - 旭精工テークアップ形ユニット - 旭精工
内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22145427UCTX0749163649.2114102641448815832919491935
11,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145436UCTX0849163649.2117102831448715832919491940
13,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145445UCTX0949163851.6117102831499016862919491945
13,780
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145454UCTX1064224255.614613083171106199535256422.250
16,960
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
22145463UCTX1164224465.11461301021941191910235326425.455
22,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145472UCTX1270264865.11671511022241372112141327025.460
25,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145488UCTX1370264874.61671511112241372112141327030.265
29,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145497UCTX1470264877.81671511112321402112141327033.370
38,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145506UCTX1570284882.61841651112351402112141327033.375
42,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145515UCTX1673285485.71981731242601622815748387334.180
54,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145524UCTX17732854961981731242601622815748387339.785
61,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145402UCTX0537122838.1102895611370105722163715.925
5,410
取扱い終了
返品不可
22145418UCTX0637123042.9102895611378136422163717.530
6,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする