曜日別特売

テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニット - 旭精工テークアップ形ユニット - 旭精工テークアップ形ユニット - 旭精工
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22145533BT20432-122124.7-89765194611051191632720
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145542BT20532-122427-897651976210511916327.525
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145558BT20637-122830.3-1028956113701057221637830
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145567BT20737-123032.9-10289641297813642216378.535
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145576BTAW204,X-32.7--24.7-----------720
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145585BTAW205,X-34.5--27-----------7.525
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
22145594UGT20432-1221-43.78976519461105119163217.120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145603UGT20532-1224-44.48976519762105119163217.525
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145612UGT20637-1228-48.4102895611370105722163718.330
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145628UGT20737-1230-51.1102896412978136422163718.835
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145637UGT20849-1633-56.31141028314488168329194921.440
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145646UGT20949-1635-56.31171028314487168329194921.445
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145655UGT21049-1637-62.71171028314990168629194924.650
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145664UGT21164-2238-71.4146130102171106199535256427.855
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145673UGT21264-2242-77.8146130102194119191023532643160
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145682UGT21370-2644-85.71671511112241372112141327034.165
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする