曜日別特売

テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22145698UCT201C32122155628631897651946110519619163212.712
6,470
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145707UCT202C32122155628631897651946110519619163212.715
6,470
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145716UCT203C32122155628631897651946110519619163212.717
6,440
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145725UCT204C32122155628631897651946110519619163212.720
6,250
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145734UCT205C321224637010934.18976519762105110019163214.325
7,010
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145743UCT206C37122865749838.1102895611370105711322163715.930
8,640
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145752UCT207C37123070808842.9102896412978136412922163717.535
9,810
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145768UCT208C491633829010849.2114102831448816831442919491940
12,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145777UCT209C491635829010849.2117102831448716831452919491945
13,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145786UCT210C491637879891051.6117102831499016861512919491950
16,020
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145795UCT211C6422388810091055.6146130102171106199517435256422.255
21,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145804UCT212C642242102114101165.11461301021941191910219435326425.460
26,020
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145813UCT213C702644102118101365.11671511112241372112122441327025.465
33,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする