曜日別特売

テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166996MUCT201VE,Y321221568318976469260104419183212.712
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167014MUCT202VE,Y321221568318976469260104419183212.715
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167032MUCT203VE,Y321221568318976469260104419183212.717
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167075MUCT204VE,Y321221568318976469260104419183212.720
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167093MUCT205VE,Y321222631034.18976469661104419183214.325
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167127MUCT206VE,Y36.5122765938.1102895211169105022183715.930
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167136MUCT207VE,Y37123070842.9102895812777135622183717.535
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167163MUCT208VE,Y491633821049.2114102741428716722920491940
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167188MUCT209VE,Y491634821049.2117102741438716722920491945
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167206MUCT210VE,Y49163787951.6117102741478916722920491950
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146328MUCT201E321221568318976469260104419183212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146337MUCT202E321221568318976469260104419183212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146346MUCT203E321221568318976469260104419183212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146355MUCT204E321221568318976469260104419183212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146364MUCT205E321222631034.18976469661104419183214.325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146373MUCT206E36.5122765938.1102895211169105022183715.930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146382MUCT207E37123070842.9102895812777135622183717.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146398MUCT208E491633821049.2114102741428716722920491940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146407MUCT209E491634821049.2117102741438716722920491945
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22146416MUCT210E49163787951.6117102741478916722920491950
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22146328MUCT201E43166996MUCT201VE,YMUCT201E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166996テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146337MUCT202E43167014MUCT202VE,YMUCT202E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167014テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146346MUCT203E43167032MUCT203VE,YMUCT203E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167032テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146355MUCT204E43167075MUCT204VE,YMUCT204E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167075テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146364MUCT205E43167093MUCT205VE,YMUCT205E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167093テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146373MUCT206E43167127MUCT206VE,YMUCT206E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167127テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146382MUCT207E43167136MUCT207VE,YMUCT207E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167136テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146398MUCT208E43167163MUCT208VE,YMUCT208E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167163テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146407MUCT209E43167188MUCT209VE,YMUCT209E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167188テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22146416MUCT210E43167206MUCT210VE,YMUCT210E テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167206テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする