曜日別特売

テークアップ形ユニット テーパー穴

テークアップ形ユニット テーパー穴 - 旭精工テークアップ形ユニット テーパー穴 - 旭精工
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22146522UKTX0537122835102895611370105722163720
7,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146538UKTX0637123038102895612978136422163725
8,410
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146547UKTX07491636431141026414488158329194930
11,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146556UKTX0849163646117102831448715839194935
13,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146565UKTX09491638501171028314990168629194940
13,780
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146574UKTX1064224255014613083171106199535256445
16,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146583UKTX11642244591461301021941191910235326450
22,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22146592UKTX12702648621671511022241372112141327055
25,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146608UKTX13702648651671511112241372112141327060
29,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146617UKTX15702848731841651112351402112141327065
42,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146626UKTX16732854781981731242601622815748387370
54,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146635UKTX17732854821981731242601622815748387375
61,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする