曜日別特売

テークアップ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 片側軸端

テークアップ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22146888UKT205E3212246370119358976519762105110019163220
7,010
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146897UKT206E3712286574101038102895611370105711322163725
8,640
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146906UKT207E3712307080111143102896412978136412922163730
9,810
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146915UKT208E49163382901514461141028314488168314429194935
12,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146924UKT209E49163582901413501171028314487168314529194940
13,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146933UKT210E49163787981515551171028314990168615129194945
16,020
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146942UKT211E64223888100141559146130102171106199517435256450
21,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146958UKT212E6422421021141920621461301021941191910219435326455
26,020
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146967UKT213E7026441021181720651671511112241372112122441327060
24,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする