旭精工
テークアップ形ユニット プラスチックシリーズ
形状
テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法Z(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22146976
MBTPL204BGA-FD
99
24.7
27.5
12
64
76
M16×2
7
36
89
46
33
21
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146985
MBTPL205BGA-FD
99
27
27.5
12
64
76
M16×2
7.5
36
89
46
34.2
21
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22146994
MBTPL206BGA-FD
125
30.3
34
12
76
89
M16×2
8
40
102.5
63.5
41.8
21
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147003
MBTPL207BGA-FD
125
32.9
34
12
76
89
M16×2
8.5
40
102.5
63.5
42.4
21
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147012
MBTPL208BGA-FD
140
35.5
34
16
85
102
M16×2
9
40
114
80
44.5
21
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方