ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ

ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法Z(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22147247MBHPL204BGA-FD9924.727.56465M16×273646332120
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147256MBHPL205BGA-FD992727.56474M16×27.5364634.22125
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147265MBHPL206BGA-FD12530.3347690M16×284063.541.82130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147274MBHPL207BGA-FD12532.9347690M16×28.54063.542.42135
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147283MBHPL208BGA-FD14035.53485100M16×29408044.52140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする