ひしフランジ形ユニット

ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工ひしフランジ形ユニット - 旭精工
(2件のレビュー)

鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。

形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22147493BFL20425.532.7121524.7-113-906012720
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22147502BFL2052735.5141627-130-9968167.525
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22147518BFL2063140.3141830.3-148-1178016830
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22147527BFL2073443.4161932.9-161-13090168.535
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22147536BLFL1J1825.59.59.522-81-63.5567612
2,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22147545BLFL2J1825.59.59.522-81-63.5567615
2,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22147554BLFL3J1825.59.59.522-81-63.5567617
2,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22147563BLFL4J2028.7111124.7-90-71.56310720
3,190
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22147572BLFL5J2030.5111127-95-7669107.525
3,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22147588BLFL6J22.534.3121230.3-113-90.57912830
4,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22147597BLFL7J2437.4131332.9-122-10089128.535
5,910
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22147606UGFL20425.541.61215-43.71133190601217.120
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22147615UGFL2052742.9141644.444.41303699681617.525
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22147624UGFL2063148.11418-48.414842117801618.330
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22147633UGFL2073451.31619-51.1161-130901618.835
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147642UGFL2083655.91621-56.3175551441001621.440
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147658UGFL2093856.91822-56.3188-1481081921.445
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147667UGFL2104060.11822-62.7197651571151924.650
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147676UGFL2114368.62025-71.4224721841301927.855
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147685UGFL2124875.82029-77.825079202140233160
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147694UGFL2135081.62430-85.7258842101552334.165
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148367UCFLX053040.2131838.1-141-117831215.925
7,140
3,298
3,628(税込)
24日以内出荷
返品不可
22148376UCFLX063444.4141942.9-156-130951617.530
8,410
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148385UCFLX073851.2142149.2-171-144105161935
10,640
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148394UCFLX084052.2142249.2-179-148111161940
13,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148403UCFLX094055.6142351.6-189-157116161945
13,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148412UCFLX104459.4202655.6-216-1841331922.250
16,390
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 産業機械のメンテナス
建設業・工事業

我が家の機械用に購入 25年間 使用の機械の手動 自動 切り替えの駆動軸 交換のため購入

対象商品 : 22147554
2022-12-28
用途: 機械のメンテ
株式会社 グリーンズ

UCFL203よりなぜBLFL3Jが高いのか?
今までは、安かったのに?疑問だ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする