ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22147703UCFL201C25.533.31215434686311139060661212.712
4,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147712UCFL202C25.533.31215434686311139060661212.715
4,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147728UCFL203C25.533.31215434686311139060661212.717
4,630
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147737UCFL204C25.533.31215434686311139060661212.720
4,440
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147746UCFL205C2735.8141647519934.11309968731614.325
4,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147755UCFL206C3140.2141850559838.114811780841615.930
6,650
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22147764UCFL207C3444.4161954598842.916113090941617.535
7,730
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147773UCFL208C3651.21621626610849.2175144100104161940
9,170
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147782UCFL209C3852.21822636710849.2188148108113191945
10,410
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147798UCFL210C4054.61822667191051.6197157115120191950
12,620
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
22147807UCFL211C4358.42025697591055.62241841301341922.255
15,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147816UCFL212C4868.720298086101165.12502021401442325.460
20,460
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
22147825UCFL213C5069.724308189101365.12582101551572325.465
26,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする