旭精工
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22148017
UKFL205C
27
35.5
14
16
47
51
10
9
35
130
-
99
68
73
16
20
¥
4,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148026
UKFL206C
31
39
14
18
51
55
10
10
38
148
-
117
80
84
16
25
¥
6,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
22148035
UKFL207C
34
41.5
16
19
54
59
11
11
43
161
40
130
90
94
16
30
¥
7,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22148044
UKFL208C
36
45.5
16
21
62
66
15
14
46
175
45
144
100
104
16
35
¥
9,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148053
UKFL209C
38
48
18
22
63
67
14
13
50
188
51
148
108
113
19
40
¥
10,410
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148062
UKFL210C
40
49.5
18
22
66
71
15
15
55
197
56
157
115
120
19
45
¥
12,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148078
UKFL211C
43
53.5
20
25
69
75
14
15
59
224
61
184
130
134
19
50
¥
15,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148087
UKFL212C
48
60
20
29
80
86
19
20
62
250
67
202
140
144
23
55
¥
20,460
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148096
UKFL213C
50
63
24
30
81
89
17
20
65
258
72
210
155
157
23
60
¥
26,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方