旭精工
ひしフランジ形ユニット UCFA形
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N2(mm)
寸法N3(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22148105
UCFA201
25.5
33.3
12
15
31
102
54
78
60
10
10
40
12.7
12
¥
4,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148114
UCFA202
25.5
33.3
12
15
31
102
54
78
60
10
10
40
12.7
15
¥
4,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148123
UCFA203
25.5
33.3
12
15
31
102
54
78
60
10
10
40
12.7
17
¥
4,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148132
UCFA204
25.5
33.3
12
15
31
102
54
78
60
10
10
40
12.7
20
¥
4,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148148
UCFA205
27
35.8
14
16
34.1
125
65
98
68
12
13
51
14.3
25
¥
4,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
22148157
UCFA206
31
40.2
14
18
38.1
144
72
117
80
12
13
58
15.9
30
¥
6,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148166
UCFA207
34
44.4
16
19
42.9
161
82
130
90
14
15
66
17.5
35
¥
7,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22148175
UCFA208
36
51.2
16
21
49.2
175
87
144
100
14
15
71
19
40
¥
8,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148184
UCFA209
38
52.2
18
22
49.2
181
90
148
108
16
17
72
19
45
¥
10,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22148193
UCFA210
40
54.6
18
22
51.6
190
94
157
115
16
17
76
19
50
¥
11,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方