曜日別特売

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ - 旭精工
取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号AFL204J基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22148428MUCAFL201V-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148437MUCAFL202V-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148446MUCAFL203V-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167407MUCAFL201V-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
43167425MUCAFL202V-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
43167443MUCAFL203V-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする