曜日別特売

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22148482MUCAFL204VE-J25.533.312154383111390601212.720
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148498MUCAFL205VE-J2735.8141647934.113099681614.325
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148507MUCAFL206VE-J3140.2141851938.1148117801615.930
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148516MUCAFL207VE-J3444.4161954842.9161130901617.535
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148525MUCAFL208VE-J3651.21621621049.2175144100161940
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167468MUCAFL201VE-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167486MUCAFL202VE-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167504MUCAFL203VE-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148455MUCAFL201E-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148464MUCAFL202E-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148473MUCAFL203E-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43167522MUCAFL204VE-J25.533.312154383111390601212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
43167547MUCAFL205VE-J2735.8141647934.113099681614.325
オープン
取扱い終了
返品不可
43167565MUCAFL206VE-J3140.2141851938.1148117801615.930
オープン
取扱い終了
返品不可
43167583MUCAFL207VE-J3444.4161954842.9161130901617.535
オープン
取扱い終了
返品不可
43167617MUCAFL208VE-J3651.21621621049.2175144100161940
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22148455MUCAFL201E-J43167468MUCAFL201VE-JMUCAFL201E-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167468ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148464MUCAFL202E-J43167486MUCAFL202VE-JMUCAFL202E-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167486ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148473MUCAFL203E-J43167504MUCAFL203VE-JMUCAFL203E-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167504ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする