ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー - 旭精工
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43167635MUCAFL201VC-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167653MUCAFL202VC-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167678MUCAFL203VC-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167696MUCAFL204VC-J25.533.312154383111390601212.720
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167714MUCAFL205VC-J2735.8141647934.113099681614.325
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167732MUCAFL206VC-J3140.2141851938.1148117801615.930
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167748MUCAFL207VC-J3444.4161954842.9161130901617.535
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43167775MUCAFL208VC-J3651.21621621049.2175144100161940
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148534MUCAFL201C-J25.533.312154383111390601212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148543MUCAFL202C-J25.533.312154383111390601212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148552MUCAFL203C-J25.533.312154383111390601212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148568MUCAFL204VC-J25.533.312154383111390601212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148577MUCAFL205VC-J2735.8141647934.113099681614.325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148586MUCAFL206VC-J3140.2141851938.1148117801615.930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148595MUCAFL207VC-J3444.4161954842.9161130901617.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148604MUCAFL208VC-J3651.21621621049.2175144100161940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22148534MUCAFL201C-J43167635MUCAFL201VC-JMUCAFL201C-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167635ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148543MUCAFL202C-J43167653MUCAFL202VC-JMUCAFL202C-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167653ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148552MUCAFL203C-J43167678MUCAFL203VC-JMUCAFL203C-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167678ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148568MUCAFL204VC-J43167696MUCAFL204VC-JMUCAFL204VC-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167696ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148577MUCAFL205VC-J43167714MUCAFL205VC-JMUCAFL205VC-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167714ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148586MUCAFL206VC-J43167732MUCAFL206VC-JMUCAFL206VC-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167732ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148595MUCAFL207VC-J43167748MUCAFL207VC-JMUCAFL207VC-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167748ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148604MUCAFL208VC-J43167775MUCAFL208VC-JMUCAFL208VC-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43167775ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする