旭精工
ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22148613
UCFL201E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
12
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148622
UCFL202E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
15
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148638
UCFL203E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
17
¥
4,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148647
UCFL204E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
113
90
60
66
12
12.7
20
¥
4,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148656
UCFL205E
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
130
99
68
73
16
14.3
25
¥
4,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22148665
UCFL206E
31
40.2
14
18
50
55
9
8
38.1
148
117
80
84
16
15.9
30
¥
6,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22148674
UCFL207E
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
161
130
90
94
16
17.5
35
¥
7,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148683
UCFL208E
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
175
144
100
104
16
19
40
¥
9,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148692
UCFL209E
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
188
148
108
113
19
19
45
¥
10,410
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148708
UCFL210E
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
197
157
115
120
19
19
50
¥
12,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148717
UCFL211E
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
224
184
130
134
19
22.2
55
¥
15,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148726
UCFL212E
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
250
202
140
144
23
25.4
60
¥
20,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148735
UCFL213E
50
69.7
24
30
81
89
10
13
65.1
258
210
155
157
23
25.4
65
¥
26,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方