曜日別特売

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
内容量1個
全20種類を絞り込む
軸径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43167994MUCFL201VE,Y25.533.310154383111390601212.712
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168012MUCFL202VE,Y25.533.310154383111390601212.715
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168037MUCFL203VE,Y25.533.310154383111390601212.717
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168064MUCFL204VE,Y25.533.310154383111390601212.720
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168082MUCFL205VE,Y2735.8101647934.113099681614.325
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168107MUCFL206VE,Y3140.2101851938.1148117801615.930
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43168134MUCFL207VE,Y3444.4111954842.9161130901617.535
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168152MUCFL208VE,Y3651.21121621049.2175144100161940
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168177MUCFL209VE,Y3852.21322631049.2188148108161945
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168195MUCFL210VE,Y4054.6132266951.6197157115191950
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148848MUCFL201E25.533.310154383111390601212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148857MUCFL202E25.533.310154383111390601212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148866MUCFL203E25.533.310154383111390601212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148875MUCFL204E25.533.310154383111390601212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148884MUCFL205E2735.8101647934.113099681614.325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148893MUCFL206E3140.2101851938.1148117801615.930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148902MUCFL207E3444.4111954842.9161130901617.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148918MUCFL208E3651.21121621049.2175144100161940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148927MUCFL209E3852.21322631049.2188148108161945
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22148936MUCFL210E4054.6132266951.6197157115191950
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22148848MUCFL201E43167994MUCFL201VE,YMUCFL201E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43167994ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148857MUCFL202E43168012MUCFL202VE,YMUCFL202E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168012ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148866MUCFL203E43168037MUCFL203VE,YMUCFL203E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168037ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148875MUCFL204E43168064MUCFL204VE,YMUCFL204E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168064ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148884MUCFL205E43168082MUCFL205VE,YMUCFL205E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168082ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148893MUCFL206E43168107MUCFL206VE,YMUCFL206E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168107ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148902MUCFL207E43168134MUCFL207VE,YMUCFL207E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168134ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148918MUCFL208E43168152MUCFL208VE,YMUCFL208E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168152ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148927MUCFL209E43168177MUCFL209VE,YMUCFL209E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168177ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22148936MUCFL210E43168195MUCFL210VE,YMUCFL210E ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168195ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする