曜日別特売

ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22148945CUCFL201CE25.533.31215434686311139060661212.712
6,260
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148954CUCFL202CE25.533.31215434686311139060661212.715
6,260
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148963CUCFL203CE25.533.31215434686311139060661212.717
6,230
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148972CUCFL204CE25.533.31215434686311139060661212.720
6,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148988CUCFL205CE2735.8141647519934.11309968731614.325
6,550
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148997CUCFL206CE3140.2141850559838.114811780841615.930
8,910
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149006CUCFL207CE3444.4161954598842.916113090941617.535
10,190
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
22149015CUCFL208CE3651.21621626610849.2175144100104161940
11,590
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
22149024CUCFL209CE3852.21822636710849.2188148108113191945
12,690
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149033CUCFL210CE4054.61822667191051.6197157115120191950
15,080
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22149042CUCFL211CE4358.42025697591055.62241841301341922.255
18,090
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149058CUCFL212CE4868.720298086101165.12502021401442325.460
23,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149067CUCFL213CE5069.724308189101365.12582101551572325.465
29,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149076CUCFL214CE5475.42431-98-1674.62652161601632330.270
36,270
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149085CUCFL215CE5678.52434-102-1777.82752251651682333.375
40,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149094CUCFL216CE5883.32434-107-1582.62902331801882533.380
47,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149103CUCFL217CE6387.62636-111-1685.73052481901982534.185
57,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149112CUCFL218CE6896.32640-122-17963202652052112539.790
71,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする