ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22149654CUKFL205CE2735.51416475110935130-9968731620
6,550
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149663CUKFL206CE313914185155101038148-11780841625
8,910
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149672CUKFL207CE3441.5161954591111431614013090941630
10,190
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149688CUKFL208CE3645.516216266151446175451441001041635
11,590
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149697CUKFL209CE384818226367141350188511481081131940
12,690
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149706CUKFL210CE4049.518226671151555197561571151201945
15,080
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149715CUKFL211CE4353.520256975141559224611841301341950
18,090
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149724CUKFL212CE486020298086192062250672021401442355
23,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149733CUKFL213CE506324308189172065258722101551572360
29,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149742CUKFL215CE5669.52434-102-2673275822251651682365
40,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149758CUKFL216CE58732434-107-2678290882331801882570
47,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149767CUKFL217CE63772636-111-2782305932481901982575
57,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149776CUKFL218CE6882.52640-122-3186320982652052112580
71,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする