曜日別特売

ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ

ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22149785MBFBL204BGA-FD25.533.111.415.4461024.710842.938.122.263.56210.7720
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22149794MBFBL205BGA-FD3441.311.421.8571330.3120.54641.328.67063.510.77.525
オープン
11,980
13,178(税込)
57日以内出荷
返品不可
22149803MBFBL206BGA-FD3241.613.319.3591527138.552.447.631.8837610.7830
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22149812MBFBL207BGA-FD36.546.116.121.7661732.915760.350.831.8958913.18.535
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする