旭精工
ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22149828
MBFBL204E-BGA-FD
25.5
33.1
11.4
15.4
46
10
24.7
108
42.9
38.1
22.2
63.5
62
10.7
7
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149837
MBFBL205E-BGA-FD
34
41.3
11.4
21.8
57
13
30.3
120.5
46
41.3
28.6
70
63.5
10.7
7.5
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149846
MBFBL206E-BGA-FD
32
41.6
13.3
19.3
59
15
27
138.5
52.4
47.6
31.8
83
76
10.7
8
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149855
MBFBL207E-BGA-FD
36.5
46.1
16.1
21.7
66
17
32.9
157
60.3
50.8
31.8
95
89
13.1
8.5
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149864
MBNFL204E-BGA-FD
26.5
32.7
11.4
15
47
12
24.7
113
90
-
-
64.8
-
11
7
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149873
MBNFL205E-BGA-FD
29.1
36.5
13.5
17
52
12
27
130
99
-
-
70
-
11
7.5
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149882
MBNFL206E-BGA-FD
30.5
41.3
13.3
19
58
14
30.3
148
117
-
-
80
-
11
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149898
MBNFL207E-BGA-FD
32.8
42.4
16.1
18
62
17
32.9
163
130
-
-
90
-
13
8.5
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149907
MBNFL208E-BGA-FD
37.5
48
20
21.5
71
21
35.5
175
144
-
-
100
-
14
9
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方