旭精工
ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法J(mm)
選択してください
42.9
46
52.4
60.3
90
99
117
130
144
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22149916
MBFBL204C-BGA-FD
25.5
33.1
11.4
15.4
46
10
24.7
108
42.9
38.1
22.2
63.5
62
10.7
7
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149925
MBFBL205C-BGA-FD
34
41.3
11.4
21.8
57
13
30.3
120.5
46
41.3
28.6
70
63.5
10.7
7.5
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149934
MBFBL206C-BGA-FD
32
41.6
13.3
19.3
59
15
27
138.5
52.4
47.6
31.8
83
76
10.7
8
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149943
MBFBL207C-BGA-FD
36.5
46.1
16.1
21.7
66
17
32.9
157
60.3
50.8
31.8
95
89
13.1
8.5
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149952
MBNFL204C-BGA-FD
26.5
32.7
11.4
15
47
12
24.7
113
90
-
-
64.8
-
11
7
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149968
MBNFL205C-BGA-FD
29.1
36.5
13.5
17
52
12
27
130
99
-
-
70
-
11
7.5
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22149977
MBNFL206C-BGA-FD
30.5
41.3
13.3
19
58
14
30.3
148
117
-
-
80
-
11
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149986
MBNFL207C-BGA-FD
32.8
42.4
16.1
18
62
17
32.9
163
130
-
-
90
-
13
8.5
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22149995
MBNFL208C-BGA-FD
37.5
48
20
21.5
71
21
35.5
175
144
-
-
100
-
14
9
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方