曜日別特売

ピロー形ユニット 軸受箱のみ

ピロー形ユニット 軸受箱のみ - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は軸受箱のみとなりますので、ご注意下さい。(図面は軸受箱を含むユニットとなります。)
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150205EP204383136.51673105140131612.720
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
22150214EP2055134.144.41885119159172014.325
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150223EP2065738.147.62094127175172015.930
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150232EP2075742.95422108144203172017.535
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150257EP2096749.258.72611615622220241945
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150266EP2107351.663.52712617124120261950
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150275EP2117955.669.830139184260252822.255
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150284EP2128365.176.232151203286253025.460
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150293EP2138365.176.232154203286253025.465
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150302EP2148974.688.935177229330273130.270
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150318EP2158977.888.935177229330273133.375
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150327EP21610282.6101.642205283381274033.380
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150336EP21710285.7101.642205283381274034.185
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150248EP2086749.258.72611615622220241940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22150248EP20822150257EP209EP208 ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工 22150257ピロー形ユニット 軸受箱のみ旭精工1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする