旭精工
ピロー形ユニット
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22150415
BP204
38
24.7
33.3
15
65
95
127
13
19
7
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150424
BP205
38
27
36.5
16
70
105
140
13
16
7.5
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150433
BP206
48
30.3
42.9
18
83
121
165
17
21
8
30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150442
BP207
48
32.9
47.6
19
94
127
167
17
21
8.5
35
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方