曜日別特売

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 - 旭精工ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
軸径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22151264UCP201E385662863130.215626695127131912.712
5,840
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151273UCP202E385662863130.215626695127131912.715
5,840
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151282UCP203E385662863130.215626695127131912.717
5,810
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151298UCP204E385662863133.315626695127131912.720
5,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
22151307UCP205E38637010934.136.5167076105140131614.325
5,920
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
22151316UCP206E4865749838.142.9188387121165172115.930
7,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
22151325UCP207E4870808842.947.6199497127167172117.535
8,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
22151334UCP208E54829010849.249.21910010413718417251940
10,710
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22151343UCP209E54829010849.2542010811414619017221945
12,210
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151352UCP210E60879891051.657.22211412015920620251950
14,540
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151368UCP211E6091100111055.663.522126133171219202522.255
18,280
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151377UCP212E70102114101165.169.825138145184241202525.460
24,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151386UCP213E70102118101365.176.227150156203265252925.465
30,480
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151203UCIP208E60869012849.2602511511515020019-1940
16,500
取扱い終了
返品不可
22151212UCIP209E60929015849.2702512813016021019-1945
17,820
取扱い終了
返品不可
22151228UCIP210E609298121051.6702813213317022019-1950
21,100
取扱い終了
返品不可
22151237UCIP211E6097100141055.6802814815018023019-22.255
25,630
取扱い終了
返品不可
22151246UCIP212E70113114151165.1803015515520026022-25.460
33,230
取扱い終了
返品不可
22151255UCIP213E70111118141365.1903017217222028022-25.465
42,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする