旭精工
ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
内容量
1個
全19種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22151465
UCP201C
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
12
¥
5,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151474
UCP202C
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
15
¥
5,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151483
UCP203C
38
56
62
8
6
31
30.2
15
62
66
95
127
13
19
12.7
17
¥
5,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151492
UCP204C
38
56
62
8
6
31
33.3
15
62
66
95
127
13
19
12.7
20
¥
5,460
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151508
UCP205C
38
63
70
10
9
34.1
36.5
16
70
76
105
140
13
16
14.3
25
¥
5,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151517
UCP206C
48
65
74
9
8
38.1
42.9
18
83
87
121
165
17
21
15.9
30
¥
7,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22151526
UCP207C
48
70
80
8
8
42.9
47.6
19
94
97
127
167
17
21
17.5
35
¥
8,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22151535
UCP208C
54
82
90
10
8
49.2
49.2
19
100
104
137
184
17
25
19
40
¥
10,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22151544
UCP209C
54
82
90
10
8
49.2
54
20
108
114
146
190
17
22
19
45
¥
12,210
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151553
UCP210C
60
87
98
9
10
51.6
57.2
22
114
120
159
206
20
25
19
50
¥
14,540
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151562
UCP211C
60
91
100
11
10
55.6
63.5
22
126
133
171
219
20
25
22.2
55
¥
18,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151578
UCP212C
70
102
114
10
11
65.1
69.8
25
138
145
184
241
20
25
25.4
60
¥
24,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151587
UCP213C
70
102
118
10
13
65.1
76.2
27
150
156
203
265
25
29
25.4
65
¥
30,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151395
UCIP208C
60
86
90
12
8
49.2
60
25
115
115
150
200
19
-
19
40
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
22151404
UCIP209C
60
92
90
15
8
49.2
70
25
128
130
160
210
19
-
19
45
¥
17,820
取扱い終了
返品不可
22151413
UCIP210C
60
92
98
12
10
51.6
70
28
132
133
170
220
19
-
19
50
¥
21,100
取扱い終了
返品不可
22151422
UCIP211C
60
97
100
14
10
55.6
80
28
148
150
180
230
19
-
22.2
55
¥
25,630
取扱い終了
返品不可
22151447
UCIP212C
70
113
114
15
11
65.1
80
30
155
155
200
260
22
-
25.4
60
¥
27,390
取扱い終了
返品不可
22151456
UCIP213C
70
111
118
14
13
65.1
90
30
172
172
220
280
22
-
25.4
65
¥
42,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方