ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
内容量1個
全32種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43168423MUCP201VE,Y305683130.296195127131912.7-12
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168457MUCP202VE,Y305683130.296195127131912.7-15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168475MUCP203VE,Y305683130.296195127131912.7-17
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168493MUCP204VE,Y305683133.396495127131912.7-20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168518MUCP205VE,Y30631034.136.51070105140131914.3-25
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168527MUCP206VE,Y3665938.142.91182121165172115.9-30
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168536MUCP207VE,Y3870842.947.61292127167172117.5-35
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168545MUCP208VC,Y40821049.249.21298137184172219-40
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168563MUCP209VE,Y40821049.25413105146190172219-45
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168588MUCP210VE,Y4587951.657.214112159206202519-50
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168606MUCPA201VE,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71212
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168624MUCPA202VE,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71215
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168642MUCPA203VE,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71217
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168667MUCPA204VE,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71220
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168676MUCPA205VE,Y30631034.136.5-705684M10×1.5-14.31525
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168703MUCPA206VE,Y3465938.142.9-826694M14×2-15.91830
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151596MUCP201E305683130.296195127131912.7-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151605MUCP202E305683130.296195127131912.7-15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151614MUCP203E305683130.296195127131912.7-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151623MUCP204E305683133.396495127131912.7-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151632MUCP205E30631034.136.51070105140131914.3-25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151648MUCP206E3665938.142.91182121165172115.9-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151657MUCP207E3870842.947.61292127167172117.5-35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151666MUCP208E40821049.249.21298137184172219-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151675MUCP209E40821049.25413105146190172219-45
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151684MUCP210E4587951.657.214112159206202519-50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151693MUCPA201E25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151702MUCPA202E25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71215
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151718MUCPA203E25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71217
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151727MUCPA204E25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71220
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151736MUCPA205E30631034.136.5-705684M10×1.5-14.31525
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151745MUCPA206E3465938.142.9-826694M14×2-15.91830
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22151596MUCP201E43168423MUCP201VE,YMUCP201E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168423ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151605MUCP202E43168457MUCP202VE,YMUCP202E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168457ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151614MUCP203E43168475MUCP203VE,YMUCP203E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168475ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151623MUCP204E43168493MUCP204VE,YMUCP204E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168493ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151632MUCP205E43168518MUCP205VE,YMUCP205E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168518ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151648MUCP206E43168527MUCP206VE,YMUCP206E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168527ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151657MUCP207E43168536MUCP207VE,YMUCP207E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168536ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151666MUCP208E43168545MUCP208VC,YMUCP208E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168545ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151675MUCP209E43168563MUCP209VE,YMUCP209E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168563ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151684MUCP210E43168588MUCP210VE,YMUCP210E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168588ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151693MUCPA201E43168606MUCPA201VE,YMUCPA201E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168606ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151702MUCPA202E43168624MUCPA202VE,YMUCPA202E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168624ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151718MUCPA203E43168642MUCPA203VE,YMUCPA203E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168642ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151727MUCPA204E43168667MUCPA204VE,YMUCPA204E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168667ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151736MUCPA205E43168676MUCPA205VE,YMUCPA205E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168676ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151745MUCPA206E43168703MUCPA206VE,YMUCPA206E ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43168703ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする