曜日別特売

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー - 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー - 旭精工
内容量1個
全32種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43168728MUCP201VC,Y305683130.296195127131912.7-12
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168737MUCP202VC,Y305683130.296195127131912.7-15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168755MUCP203VC,Y305683130.296195127131912.7-17
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168773MUCP204VC,Y305683133.396495127131912.7-20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168798MUCP205VC,Y30631034.136.51070105140131914.3-25
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168816MUCP206VC,Y3665938.142.91182121165172115.9-30
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168834MUCP207VC,Y3870842.947.61292127167172117.5-35
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168868MUCP208VC,Y40821049.249.21298137184172219-40
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168877MUCP209VC,Y40821049.25413105146190172219-45
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168886MUCP210VC,Y4587951.657.214112159206202519-50
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168895MUCPA201VC,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71212
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168913MUCPA202VC,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71215
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168956MUCPA203VC,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71217
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168974MUCPA204VC,Y25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71220
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43168992MUCPA205VC,Y30631034.136.5-705684M10×1.5-14.31525
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43169017MUCPA206VC,Y3465938.142.9-826694M14×2-15.91830
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151754MUCP201C305683130.296195127131912.7-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151763MUCP202C305683130.296195127131912.7-15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151772MUCP203C305683130.296195127131912.7-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151788MUCP204C305683133.396495127131912.7-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151797MUCP205C30631034.136.51070105140131914.3-25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151806MUCP206C3665938.142.91182121165172115.9-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151815MUCP207C3870842.947.61292127167172117.5-35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151824MUCP208C40821049.249.21298137184172219-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151833MUCP209C40821049.25413105146190172219-45
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151842MUCP210C4587951.657.214112159206202519-50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151858MUCPA201C25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151867MUCPA202C25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71215
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151876MUCPA203C25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71217
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151885MUCPA204C25.55583130.2-60.95276M10×1.5-12.71220
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151894MUCPA205C30631034.136.5-705684M10×1.5-14.31525
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22151903MUCPA206C3465938.142.9-826694M14×2-15.91830
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22151754MUCP201C43168728MUCP201VC,YMUCP201C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168728ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151763MUCP202C43168737MUCP202VC,YMUCP202C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168737ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151772MUCP203C43168755MUCP203VC,YMUCP203C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168755ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151788MUCP204C43168773MUCP204VC,YMUCP204C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168773ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151797MUCP205C43168798MUCP205VC,YMUCP205C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168798ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151806MUCP206C43168816MUCP206VC,YMUCP206C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168816ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151815MUCP207C43168834MUCP207VC,YMUCP207C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168834ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151824MUCP208C43168868MUCP208VC,YMUCP208C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168868ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151833MUCP209C43168877MUCP209VC,YMUCP209C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168877ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151842MUCP210C43168886MUCP210VC,YMUCP210C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168886ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151858MUCPA201C43168895MUCPA201VC,YMUCPA201C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168895ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151867MUCPA202C43168913MUCPA202VC,YMUCPA202C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168913ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151876MUCPA203C43168956MUCPA203VC,YMUCPA203C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168956ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151885MUCPA204C43168974MUCPA204VC,YMUCPA204C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168974ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151894MUCPA205C43168992MUCPA205VC,YMUCPA205C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168992ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22151903MUCPA206C43169017MUCPA206VC,YMUCPA206C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43169017ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする