曜日別特売

ピロー形ユニット テーパー穴形

ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形 - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターは付属しておりません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22151912UKIP208608690171446602511511515020019-35
14,730
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
22151928UKIP209609290191350702512813016021019-40
15,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151937UKIP210609298171555702813213317022019-45
18,480
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22151946UKIP2116097100191559802814815018023019-50
22,210
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151955UKIP21270113114242062803015515520026022-55
28,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151964UKIP21370111118212065903017217222028022-60
37,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22151973UKP2053863701193536.5167076105140131620
3,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
22151982UKP20648657410103842.9188387121165172125
5,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
22151998UKP20748708011114347.6199497127167172130
6,240
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
22152007UKP20854829015144649.219100104137184172535
7,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22152016UKP2095482901413505420108114146190172240
8,610
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22152025UKP21060879815155557.222114120159206202545
10,220
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
22152034UKP211609110016155963.522126133171219202550
12,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152043UKP2127010211419206269.825138145184241202555
16,820
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152052UKP2137010211817206576.227150156203265252960
22,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152068UKP21574-136-267382.628163167217275253165
30,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152077UKP21678-146-267888.930175188232292253170
37,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152086UKP21783-150-278295.232187199247310253175
45,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152095UKP21888-164-3186101.634200211262327273380
56,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152104UKPA205---------------
4,570
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152113UKPA206---------------
6,140
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152122UKPA207---------------
7,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152138UKPA208---------------
8,760
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152147UKPA209---------------
10,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152156UKPA210---------------
11,960
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152165UKPH205---------------
5,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152174UKPH206---------------
7,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152183UKPH207---------------
9,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152192UKPH208---------------
11,150
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152208UKPH209---------------
12,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152217UKPH210---------------
14,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152226UKPX0551----3544.41885-119159172520
7,140
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152235UKPX0657----3847.62094-127175172525
8,410
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152244UKPX0757----435422105-144203173030
10,640
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152253UKPX0867----4658.726113-156222203235
13,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152262UKPX0967----5058.726116-156222203340
13,780
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
22152278UKPX1073----5563.527126-171241203645
16,390
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152287UKPX1179----5969.830139-184260253650
22,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152296UKPX1283----6276.232151-203286254155
26,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152305UKPX1383----6576.232154-203286254160
29,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152314UKPX1589----7388.935177-229330275165
42,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152323UKPX16102----78101.642197-283381275970
54,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152332UKPX17102----82101.642202-283381275975
61,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152348UKPX18111----86101.645206-283381276080
74,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152357UKPX20121----8712752250-337432336490
114,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする