旭精工
ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22152488
UKP205E
38
63
70
11
9
35
36.5
16
70
76
105
140
13
16
20
¥
5,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152497
UKP206E
48
65
74
10
10
38
42.9
18
83
87
121
165
17
21
25
¥
7,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152506
UKP207E
48
70
80
11
11
43
47.6
19
94
97
127
167
17
21
30
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152515
UKP208E
54
82
90
15
14
46
49.2
19
100
104
137
184
17
25
35
¥
10,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152524
UKP209E
54
82
90
14
13
50
54
20
108
114
146
190
17
22
40
¥
12,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152533
UKP210E
60
87
98
15
15
55
57.2
22
114
120
159
206
20
25
45
¥
14,540
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152542
UKP211E
60
91
100
16
15
59
63.5
22
126
133
171
219
20
25
50
¥
18,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152558
UKP212E
70
102
114
19
20
62
69.8
25
138
145
184
241
20
25
55
¥
24,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152567
UKP213E
70
102
118
17
20
65
76.2
27
150
156
203
265
25
29
60
¥
30,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方