旭精工
ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22152576
UKP205C
38
63
70
11
9
35
36.5
16
70
76
105
140
13
16
20
¥
5,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152585
UKP206C
48
65
74
10
10
38
42.9
18
83
87
121
165
17
21
25
¥
7,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152594
UKP207C
48
70
80
11
11
43
47.6
19
94
97
127
167
17
21
30
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152603
UKP208C
54
82
90
15
14
46
49.2
19
100
104
137
184
17
25
35
¥
10,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152612
UKP209C
54
82
90
14
13
50
54
20
108
114
146
190
17
22
40
¥
12,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
40日以内出荷
返品不可
22152628
UKP210C
60
87
98
15
15
55
57.2
22
114
120
159
206
20
25
45
¥
14,540
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152637
UKP211C
60
91
100
16
15
59
63.5
22
126
133
171
219
20
25
50
¥
18,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152646
UKP212C
70
102
114
19
20
62
69.8
25
138
145
184
241
20
25
55
¥
24,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152655
UKP213C
70
102
118
17
20
65
76.2
27
150
156
203
265
25
29
60
¥
30,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方