ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターは別売りです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22152795CUKP205C3863701193536.5167076105140131620
9,340
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152804CUKP206C48657410103842.9188387121165172125
12,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152813CUKP207C48708011114347.6199497127167172130
13,820
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
22152822CUKP208C54829015144649.219100104137184172535
15,550
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22152838CUKP209C5482901413505420108114146190172240
16,770
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
22152847CUKP210C60879815155557.222114120159206202545
19,460
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152856CUKP211C609110016155963.522126133171219202550
23,320
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152865CUKP212C7010211419206269.825138145184241202555
29,180
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152874CUKP213C7010211817206576.227150156203265252960
36,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152883CUKP215C74-136-267382.628163167217275253165
50,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152892CUKP216C78-146-267888.930175188232292253170
58,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22152908CUKP217C83-150-278295.232187199247310253175
69,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152917CUKP218C88-164-3186101.634200211262327273380
85,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする