旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22152926
MBTBL204BGA-FD
34.5
64
14
24.7
33.3
13
66
50.8
72.8
M8×1.25
7
12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152935
MBTBL205BGA-FD
39.5
70
15
27
36.5
14
73.5
50.8
76.2
M10×1.5
7.5
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152944
MBTBL206BGA-FD
42.5
82
18
30.3
42.9
16
84
76.2
101
M10×1.5
8
12
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152953
MBTBL207BGA-FD
47.5
90
20
32.9
47.6
18.5
95
82.6
110
M10×1.5
8.5
15.5
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152962
MBTBL208BGA-FD
48
103
24
35.5
49.2
22.5
100.5
88.9
120
M12×1.75
9
16
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方