ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22152978MBPPL204E-BGA-FD38641224.733.314.2659512711147-20
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152987MBPPL205E-BGA-FD3869122736.514.57110514011147.5-25
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22152996MBPPL206E-BGA-FD46811530.342.917.88311916214188-30
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153005MBPPL207E-BGA-FD48901832.947.6189412716714188.5-35
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153014MBPPL208E-BGA-FD541032335.549.219.59813718414189-40
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153023MBTBL204E-BGA-FD34.5641424.733.3136650.872.8M8×1.25-71220
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153032MBTBL205E-BGA-FD39.570152736.51473.550.876.2M10×1.5-7.51225
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153048MBTBL206E-BGA-FD42.5821830.342.9168476.2101M10×1.5-81230
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153057MBTBL207E-BGA-FD47.5902032.947.618.59582.6110M10×1.5-8.515.535
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153066MBTBL208E-BGA-FD481032435.549.222.5100.588.9120M12×1.75-91640
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする