旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法J(mm)
選択してください
50.8
76.2
82.6
88.9
95
105
119
127
137
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22153075
MBPPL204C-BGA-FD
38
64
12
24.7
33.3
14.2
65
95
127
11
14
7
-
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153084
MBPPL205C-BGA-FD
38
69
12
27
36.5
14.5
71
105
140
11
14
7.5
-
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153093
MBPPL206C-BGA-FD
46
81
15
30.3
42.9
17.8
83
119
162
14
18
8
-
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153102
MBPPL207C-BGA-FD
48
90
18
32.9
47.6
18
94
127
167
14
18
8.5
-
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153118
MBPPL208C-BGA-FD
54
103
23
35.5
49.2
19.5
98
137
184
14
18
9
-
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153127
MBTBL204C-BGA-FD
34.5
64
14
24.7
33.3
13
66
50.8
72.8
M8×1.25
-
7
12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153136
MBTBL205C-BGA-FD
39.5
70
15
27
36.5
14
73.5
50.8
76.2
M10×1.5
-
7.5
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153145
MBTBL206C-BGA-FD
42.5
82
18
30.3
42.9
16
84
76.2
101
M10×1.5
-
8
12
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153154
MBTBL207C-BGA-FD
47.5
90
20
32.9
47.6
18.5
95
82.6
110
M10×1.5
-
8.5
15.5
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22153163
MBTBL208C-BGA-FD
48
103
24
35.5
49.2
22.5
100.5
88.9
120
M12×1.75
-
9
16
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方