曜日別特売

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22154448UKFC2052129.5610641451093511570-9063.61220
4,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154457UKFC20623317108434710103812580-10070.71225
6,140
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154466UKFC2072633.581184651111143135904011077.81430
7,150
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
22154475UKFC2082635.58111052561514461451004512084.81435
8,760
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154484UKFC209263612.5101251551413501601055113293.31640
10,520
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154493UKFC2102837.513101254591515551651105613897.61645
11,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154502UKFC2113141.5151312576314155918512561150106.11950
15,680
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154518UKFC2123648141712687419206219513567160113.11955
18,740
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154527UKFC2133649141614677517206520514572170120.21960
25,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154536UKFC2154053.5161816-86-267322016082184130.11965
34,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154545UKFC2164257161816-91-267824017088200141.42370
39,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154554UKFC2174559181818-93-278225018093208147.12375
47,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154563UKFC2185064.5182218-104-318626519098220155.52380
60,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154572UKFCX0524319.5106----3511176-92659.520
7,140
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154588UKFCX0622.529.59.589.5----3812785-10574.21225
8,410
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154597UKFCX072632.511911----4313392-11178.51230
10,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154606UKFCX08263411911----46133924511178.51235
12,710
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154615UKFCX092534.511812----501551085113091.91440
13,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154624UKFCX102535.511712----551621185613696.21445
16,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154633UKFCX11263413422----5918012761152107.51650
21,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154642UKFCX123343141120----62194140-165116.71655
25,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154658UKFCX133345141120----6519414072165116.21660
29,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154667UKFCX153549161222----7322216482190134.31965
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154676UKFCX163650191025----7826018688219154.82370
54,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154685UKFCX173652.5191025----8226018693219154.82375
61,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154694UKFCX184356191228----8626018698219154.82380
74,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154703UKFCX206671222228----97276206-238168.32390
114,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする