曜日別特売

角フランジ形ユニット

角フランジ形ユニット - 旭精工角フランジ形ユニット - 旭精工角フランジ形ユニット - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22154712UCF2155678.524341021777.81592001933.375
30,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154728UCF2165883.324341071582.61652082333.380
35,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154737UCF2176387.626361111685.71752202334.185
45,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154746UCF2186896.3264012217961872352339.790
56,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154755UCFX053040.21318--38.1831081215.925
7,140
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154764UCFX063444.41419--42.9921171617.530
8,410
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
22154773UCFX073851.21421--49.2102130161935
10,400
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22154782UCFX084052.21422--49.2105137191940
12,710
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154798UCFX094055.61423--51.6111143191945
13,480
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154807UCFX104459.42026--55.61301621922.250
16,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154816UCFX114968.72029--65.11431751925.455
21,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154825UCFX125973.72134--65.11491871925.460
25,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154834UCFX135978.42134--74.61491871930.265
28,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154843UCFX146081.52437--77.81521972333.370
37,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154852UCFX156889.32440--82.61521972333.375
41,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154868UCFX167091.62440--85.71712142334.180
53,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154877UCFX177096.32440--961712142339.785
60,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154886UCFX1876106.12445--1041712142342.990
72,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154895UCFX2097127.33159--117.52112683149.2100
114,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする