曜日別特売

角フランジ形ユニット アルミシリーズ

角フランジ形ユニット アルミシリーズ - 旭精工
取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号AF204J基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43169044MUCAF201V-J25.533.312154383164861212.712
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
43169078MUCAF202V-J25.533.312154383164861212.715
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43169096MUCAF203V-J25.533.312154383164861212.717
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154904MUCAF201J25.533.312154383164861212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22154913MUCAF202J25.533.312154383164861212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22154922MUCAF203J25.533.312154383164861212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22154904MUCAF201J43169044MUCAF201V-JMUCAF201J 角フランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工 43169044角フランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22154913MUCAF202J43169078MUCAF202V-JMUCAF202J 角フランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工 43169078角フランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22154922MUCAF203J43169096MUCAF203V-JMUCAF203J 角フランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工 43169096角フランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする