曜日別特売

重荷重用ピロー形ユニット

重荷重用ピロー形ユニット - 旭精工
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
軸径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155227UCIP31370140177511030208208250310223065
57,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22155236UCIP31475140177811035215215270330253370
71,900
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22155245UCIP31575150178212035230230280340253275
85,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22155254UCIP31685154178612040235235290350253480
100,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22155263UCIP31785164189613040255255310370254085
117,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22155272UCIP31885168209613045260260330400294090
131,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22155288UCIP319851802010315045285285340410294195
142,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155297UCIP3208519021108150452952953604302942100
170,000
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22155306UCIP32210021026117170503353354104903246110
245,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155315UCIP32410022025126170503453454305103251120
286,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155324UCIP32611023024135200503903904705503254130
399,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155333UCIP32811024024145200554004005005903559140
478,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする