曜日別特売

重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全38種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155988UKF30529371316551235-80110-1620
7,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155997UKF3063240.51518601338-95125-1625
9,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156006UKF3073644.51620651443-100135-1930
11,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156015UKF30840501723731746-112150-1935
13,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156024UKF3094454.51825781750-125160-1940
16,640
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156033UKF31048601928851955-132175-2345
21,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156042UKF3115263.52030902059-140185-2350
26,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156058UKF31256692233982362-150195-2355
31,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156067UKF313587122331032465-166208-2360
37,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156076UKF315668125391142573-184236-2565
54,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156085UKF3166883.527381152378-196250-3170
69,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22156094UKF317749227441262682-204260-3175
77,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156103UKF3187693.530441282686-216280-3580
87,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156112UKF3199411130591493090-228290-3585
105,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156128UKF3209411532591543197-242310-3890
126,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156137UKF32296121356016536105-266340-41100
174,300
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156146UKF324110130406517535112-290370-41110
220,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156155UKF326115134456518036121-320410-41115
308,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156164UKF328125148557519537131-350450-41125
370,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156173UKFL3052937131655123515011380841920
7,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156182UKFL3063240.5151860133818013490942325
9,140
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156198UKFL3073644.516206514431851411001042330
10,420
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156207UKFL308405017237317462001581121182335
12,530
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156216UKFL3094454.518257817502301771251322540
16,640
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156225UKFL310486019288519552401871401442545
21,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156234UKFL3115263.520309020592501981501542550
25,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156243UKFL312566922339823622702121601643155
31,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156252UKFL3135871253310324652952401751863160
37,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156268UKFL3156681303911425733202601952063565
55,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156277UKFL3166883.5323811523783552852102183870
71,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156286UKFL3177492324412626823703002202323875
80,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156295UKFL3187693.5364412826863853152352453880
90,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156304UKFL31994111405914930904053302502574185
109,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156313UKFL32094115405915431974403602702774490
131,100
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156322UKFL3229612142601653610547039030030544100
182,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156338UKFL32411013048651753511252043033033347110
229,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156347UKFL32611513450651803612155046036036047115
321,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156356UKFL32812514860751953713160050040040051120
381,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする