NOKクリューバー
ISOFLEX PDP65
低温用焼結含油軸受オイル。
低温性に優れている。
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
特性
低温性
タイプ
低温用
使用温度範囲(℃)
-50~100
容量(L)
20
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
65(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156593
PF2915-A01H9
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください