矢沢化学工業
グルーS
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。
拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。
糊の変色の心配が少なく安心です。
用途
壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。
機械糊付け用。
使用方法
糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。
標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。
使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。
希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。
希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。
糊付けの際、養生を行って下さい。
冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
□気温5℃以下では使用しないで下さい。
□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH
4~7
主成分
エステル架橋化小麦澱粉
不揮発分
21%以上
外観
半透明ペースト状
粘着力(N/25mm)
8以上
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
約150~180
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156977
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください