1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800