オイルスキマ

オイルスキマ ギガ・セレクション
(1件のレビュー)

本体にインペラが付属。これにより過流を引き起こし、回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。
自立式(スタンド式)なのでタンクに固定する必要がありません。高さの調整も可能です。
暗い所を想定し、LEDライトが付属しています。ン現、回転速度、タイマー機能、LEDランプのON/OFFの操作が可能です。
感電・漏電事故防止のためDC12Vを適用しています。

電源(V)単相100 付属品コントローラ、L型レンチ、スクレーパ(240mm/100mm) 質量(kg)3 消費電力(W)3 能力1.5L/h回収 ベルト幅W×長さL(mm)32×235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×340 材質(ベルト)特殊ゴム 回転速度4段階 運転時間(分)30/60/120/180 内容量1台
注意
※本製品をご使用いただくには、別途アダプタをご用意いただく必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22169954 GSO-1
90,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22169954
2017-05-09
用途:
NC自動盤のクーラントの浮き油除去に使用。
製造業

3メーカーを試した結果、過流の効果抜群です。直ぐに2代目を購入しました。ACアダプターをセットで販売した方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする