コンパクトキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能。
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ。
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
キー方式メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。
質量(g)370
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.4×129.1×27.4
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
キー配列日本語86キー
キーストローク(mm)3.8±0.3
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。
※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22259073 | SKB-KG3BKN | 60894689 | SKB-KG3BKN2 |
|
キーボード | サンワサプライ | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 22259082 | SKB-KG3WN | 60894698 | SKB-KG3WN2 |
|
キーボード | サンワサプライ | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |