ペンギンエース
ワークハンターG
グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
用途
建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業
EN388規格
耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22173637
M
M
23
7.5
9
18.5
グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、ニトリルゴム
グレー
13G
Level5
耐切創性
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22173646
L
L
24
7.7
9.8
20
グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、ニトリルゴム
グレー
13G
Level5
耐切創性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください