曜日別特売

測温抵抗体変換器 SGRシリーズ

測温抵抗体変換器 SGRシリーズ - 神港テクノス

Pt100、JPt100の測温抵抗体を入力し、温度信号を絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、表示付1入力1出力の変換器です。

測温部Pt100出力電流(mA)4~20負荷抵抗許容750Ω以下電源電圧100~240V AC 50/60Hz温度係数±0.15%/℃(0~10mV出力:±0.02%/℃)導線抵抗の影響一線あたり20Ω未満:基準精度、一線あたり20Ω以上:基準精度+0.005%/℃応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(kV)2(AC 1分間)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整)許容電圧範囲(V)85~264 AC消費電力(VA)約9以下(シリアル通信付加時約10以下)使用温湿度範囲-10~55℃(結露又は氷結しない事)、35~85%RH(結露しない事)材質(ケース)難燃性樹脂、(パネル)ポリカーボネート取付方式DINレール寸法(縦×横×奥行)(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)質量(g)77(ソケット含まず)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174023SGR-P01-0-0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22174032SGR-P01-0-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22174048SGR-P01-0-2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22174057SGR-P01-0-3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22174023SGR-P01-0-081706925MGR-P01-0-0SGR-P01-0-0 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 81706925測温抵抗体変換器 SGRシリーズエムティティ(MTT)1個
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22174032SGR-P01-0-181706907MGR-P01-0-1SGR-P01-0-1 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 81706907測温抵抗体変換器 SGRシリーズエムティティ(MTT)1個
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22174048SGR-P01-0-281706916MGR-P01-0-2SGR-P01-0-2 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 81706916測温抵抗体変換器 SGRシリーズエムティティ(MTT)1個
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22174057SGR-P01-0-381706968MGR-P01-0-3SGR-P01-0-3 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 81706968測温抵抗体変換器 SGRシリーズエムティティ(MTT)1個
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする