増設ソケット 2連コード付 2USB

増設ソケット 2連コード付 2USB カーメイト
(1件のレビュー)

コードタイプの2穴増設ソケット+2USBタイプ
車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
左右からコードが出しやすいガイド付き
通電時に本体下部のレッドLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます

用途自動車用増設ソケット 質量(g)120 電源電圧DC12V コード長さ(m)1 出力容量(ソケット)7A※2口合計、(DC5V)2.4A(2口合計)、(全体)7A ヒューズ容量(A)10 内容量1個
注意
※12V専用
本製品の設置には53mm×92mmの平面が必要です
コードを隙間に通す場合は、隙間の寸法が1mm以上必要です
iPod(1st/2nd/3rd)及びiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません
接続するUSB機器によっては充電や電源供給できない場合があります。その場合は充電専用のUSBケーブルを使用してください
使用する電装品のアンペア数の合計が7A(84W)を超えないこと
車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
エアバッグの茶道や運転の妨げ、突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品のプラグを抜くこと
本製品へのプラグ・USBの抜き差しは、必ず本製品を押さえながら行うこと
USB接続により、万一データの消失や破損があった場合、当社では責任を負いかねます
シガーライターは使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22133913 DZ341
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22133913
2019-02-16
用途:
車のソケットの増設
その他業種

ledの照明も付いており、貼り付けもできて大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする