エレッタネスティングチェア(背カバー付)
材質
張地:布
背:樹脂成型品
脚:スチール(Φ22.2mm)、粉体塗装(シルバー)
仕様平行スタッキング可能
幅(mm)480
高さ(mm)840
奥行(mm)515
耐荷重(kg)80
座高(mm)420
グリーン購入法適合
スタッキング可
内容量1セット(2脚)
背:樹脂成型品
脚:スチール(Φ22.2mm)、粉体塗装(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 7,200 / 税込 ¥ 7,920 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |